Eriks
GEDORE

GEDORE 1578 Werkzeugwagen mit 6 Schubladen

  • ERIKS:11893842
  • Hersteller:9018140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, Sicherheit durch Fersenschutz, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Alle Schubladen beidseitig ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg, Gesamttragkraft 200 kg
Zur Liste hinzufügen

833,13 €/ Stückexkl. MwSt

974,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1578
Typ
Tool Trolley
Material
Stahlblech
Höhe
930 mm
Breite
605 mm
Tiefe
375 mm
mit Schubladen
Ja
Anzahl Schubladen
6
Mit Bremse
Ja
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtet
Werkstoff der Arbeitsplatte
ABS