Eriks
GEDORE

GEDORE 152 12 Blitz-Rohrzange

  • ERIKS:23074100
  • Hersteller:6419520
Image 1
Mit geschmiedeten Wirkteilen, Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle-Einhandverstellung, Selbsthemmende Griffbacken, Länge 12" (315 mm)
Zur Liste hinzufügen

41,58 €/ Stückexkl. MwSt

48,65 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spannbereich
74 mm
Für max. Rohrdurchmesser
3"
Länge
315 mm
Gewicht
1038 g
Ausführung funkenarm
Nein
Oberflächenschutz
Kunststoffbeschichtet
Griffüberzug
Sonstige
Griffausführung
Sonstige