Eriks
GEDORE

GEDORE 1504 XL Rollwerkbank 1,25 m breit mit 7 Schubladen

  • ERIKS:11893087
  • Hersteller:1988468
Image 1
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Großer Stauraum mit Fachboden und Tür, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Sicherheit durch Fersenschutz, 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Kugelgelagerte Führungsschienen, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, Zubehör: Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

2.333,27 €/ Stückexkl. MwSt

2.729,93 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Breite
1250 mm
Tiefe
630 mm
Mit Schubladenkasten
Ja
Anzahl Schubladen
7
Gewicht
124 kg
Höhe
von 985 bis 985 mm
Höhenverstellbar
Nein
Fahrbar
Ja
Mit Bremse
Ja
Zusammenklappbar
Nein
Stärke Arbeitsplatte
30 mm
Werkstoff der Arbeitsplatte
Sonstige