2.203,10 €/ Stückexkl. MwSt
2.577,63 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Breite | 1100 mm |
Tiefe | 550 mm |
Mit Schubladenkasten | Ja |
Anzahl Schubladen | 7 |
Gewicht | 102 kg |
Höhe | von 985 bis 985 mm |
Höhenverstellbar | Nein |
Fahrbar | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Wandmontage | Nein |
Zusammenklappbar | Nein |
Stärke Arbeitsplatte | 30 mm |
Werkstoff der Arbeitsplatte | Multiplex |