Eriks
GEDORE

GEDORE 1502 Rollwerkbank mit 6 Schubladen

  • ERIKS:12057108
  • Hersteller:6620540
Image 1
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, 25 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile, Sicherheit durch Fersenschutz, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 6 breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

1.489,82 €/ Stückexkl. MwSt

1.743,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE