Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 H 21-50 Werkzeughaken für Hämmer + Knarren

  • ERIKS:11895212
  • Hersteller:1879170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für Hämmer und Knarren, Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
Zur Liste hinzufügen

5,94 €/ Stückexkl. MwSt

6,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1500 H
Typ
Tool Hook Double Vertical Hook End
D
6 mm
Gewicht
0.08 kg
Länge
50 mm
L
50 mm