Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 ES-VDE 145 Werkzeugmodul mit Sortiment

  • ERIKS:23900031
  • Hersteller:1733079
Image 1
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig
Zur Liste hinzufügen

131,98 €/ Stückexkl. MwSt

154,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Vornschneider
0
Anzahl Waschbeckenzange
0
Anzahl Kombizange
1
Anzahl Flachzange
1
Anzahl Rundzange
0
Anzahl Telefonzange
0
Anzahl Seitenschneider
1
Anzahl Abisolierzangen
0
Anzahl Wasserpumpenzange
1
Anzahl Rohrzange
0
Anzahl Monierzange
0
Anzahl Kneifzange
0
Anzahl Plombenzange
0
Anzahl Zange für Sicherungsringe
0
Anzahl Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
0
Anzahl Gripzange
0
Anzahl Syphonzange
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Verpackung
Sonstige
Gewicht
1320 g