183,46 €/ Stückexkl. MwSt
214,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 1 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 0 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 0 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 5 |
Anzahl Steckschlüssel | 0 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Feilen | 0 |
Anzahl Messgeräte | 0 |
Verpackung | Sonstige |
Anzahl Zangen | 0 |
Anzahl Ring-Maulschlüssel | 0 |
Anzahl Innensechskant-Schlüssel | 0 |
Anzahl Rollgabelschlüssel | 0 |
Anzahl Knarren | 0 |
Anzahl Bit-Einsätze | 12 |
Anzahl Drehstifte | 0 |
Anzahl Meißel und Punzen | 0 |
Anzahl Hämmer | 0 |
Anzahl Sägen | 0 |
Anzahl Multifunktionswerkzeuge | 0 |
Anzahl Testwerkzeuge | 0 |