Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 ES-6 Werkzeugmodul mit Sortiment

  • ERIKS:23288561
  • Hersteller:6621000
Image 1
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig
Zur Liste hinzufügen

89,75 €/ Stückexkl. MwSt

105,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
10
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Schlüsselweite
von 6 bis 27 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Sonstige