62,05 €/ Stückexkl. MwSt
72,60 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1500 ES-2150 PH |
Typ | Screwdiver set |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 2 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 4 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 6 |
Klingenmaterial | Sonstige |
Material Griff | Kunststoff |
Griffausführung | Sonstige |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Verpackung | ES-Kunststoffmodul |