Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 ES-145 Werkzeugmodul mit Sortiment

  • ERIKS:23194621
  • Hersteller:6614650
Image 1
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig
Zur Liste hinzufügen

143,88 €/ Stückexkl. MwSt

168,34 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Vornschneider
0
Anzahl Waschbeckenzange
0
Anzahl Kombizange
1
Anzahl Flachzange
0
Anzahl Rundzange
0
Anzahl Telefonzange
1
Anzahl Seitenschneider
1
Anzahl Abisolierzangen
0
Anzahl Wasserpumpenzange
1
Anzahl Rohrzange
0
Anzahl Monierzange
0
Anzahl Kneifzange
0
Anzahl Plombenzange
0
Anzahl Zange für Sicherungsringe
0
Anzahl Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
0
Anzahl Gripzange
0
Anzahl Syphonzange
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Verpackung
Sonstige
Gewicht
1400 g