Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 ED-70 L Distanzbox

  • ERIKS:11893747
  • Hersteller:5627930
Image 1
Zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule No. 1500 ES in den Großraumschubladen B 480 x L 400 mm bei Werkzeugwagen No. 2004 und Werkbänken No. 1502, 1504, 1505 sowie 1506 XL, Modul aus Stahlblech mit 4 praktischen Klarsichtdosen, Ausführung L ohne Dosen, Maße: B 475 x T 77 x H 40 mm
Zur Liste hinzufügen

34,11 €/ Stückexkl. MwSt

39,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Art des Zubehörs
Unterteilung (Stahl)
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
Geeignet für Lochplatte
Nein
Breite
475 mm
Höhe
40 mm
Material
Stahl