Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 ED-70 Distanzmodul mit Kleinteiledosen

  • ERIKS:23194657
  • Hersteller:6627120
Image 1
Zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule No. 1500 ES in den Großraumschubladen B 480 x L 400 mm bei Werkzeugwagen No. 2004 und Werkbänken No. 1502, 1504, 1505 sowie 1506 XL, Modul aus Stahlblech mit 4 praktischen Klarsichtdosen, Ausführung L ohne Dosen, Maße: B 475 x T 77 x H 40 mm
Zur Liste hinzufügen

45,08 €/ Stückexkl. MwSt

52,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Art des Zubehörs
Abstandsmodul
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
Geeignet für Lochplatte
Nein
Lochform
Sonstige
Breite
475 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
77 mm
Schraubbefestigung
Nein
Steckbefestigung
Nein
Material
Stahl
Farbe
Stahl