Eriks
GEDORE

GEDORE 146 10 C Universalzange 10", 7-fach verstellbar

  • ERIKS:23072914
  • Hersteller:6413240
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C, Mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk und Klemmschutz, Selbstklemmend durch versetzte Greifflächen
Zur Liste hinzufügen

46,18 €/ Stückexkl. MwSt

54,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
250 mm
Max. Backenöffnung
31 mm
Länge der Backen
32.5 mm
Anzahl der Raststellungen
7
Gelenk
Durchsteckgelenk
Oberflächenschutz
Verchromt
Griffüberzug
Ohne
Ausführung funkenarm
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Aufprallschutz
Nein
Antimagnetisch
Nein
Kopfbreite
48 mm
Kopfhöhe
4.8 mm
Gewicht
335 g