31,75 €/ Stückexkl. MwSt
37,15 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 260 mm |
Max. Backenöffnung | 39 mm |
Länge der Backen | 41 mm |
Anzahl der Raststellungen | 7 |
Gelenk | Gleitgelenk |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
Ausführung funkenarm | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Antimagnetisch | Nein |
Kopfbreite | 47 mm |
Kopfhöhe | 47 mm |
Gewicht | 425 g |