Eriks
GEDORE

GEDORE 1440 Z-70 JUMBO Werkzeugkoffer

  • ERIKS:11893733
  • Hersteller:6628280
Image 1
Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb, Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt, Deckelarretierung bei voller Öffnung, Verschließbar mit Vorhängeschloss
Zur Liste hinzufügen

368,27 €/ Stückexkl. MwSt

430,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Material
Stahl
Werkstoffqualität
Sonstige
Breite
698 mm
Höhe
387 mm
Tiefe
320 mm
Gesamtzahl der Fächer
1
Mit Fachtrenner
Nein
Herausnehmbares Fach
Ja
Mit Schaum
Nein
Mit Schloss
Nein
Hängeschlossbügel
Ja
Mit Teleskopgriff
Nein
Rollbar
Nein
Mit Schulterriemen
Nein
Farbe
Silber
Signalrot
Nein
Ausführung
Kiste