539,86 €/ Stückexkl. MwSt
631,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Material | Stahl |
Breite | 918 mm |
Höhe | 537 mm |
Tiefe | 440 mm |
Gesamtzahl der Fächer | 1 |
Mit Fachtrenner | Nein |
Herausnehmbares Fach | Ja |
Mit Schaum | Nein |
Mit Schloss | Nein |
Hängeschlossbügel | Nein |
Mit Teleskopgriff | Nein |
Rollbar | Nein |
Mit Schulterriemen | Nein |
Farbe | Blau |
Signalrot | Nein |
Ausführung | Kiste |