Eriks
GEDORE

GEDORE 1440-83 Werkzeugkoffer JUMBO

  • ERIKS:23194775
  • Hersteller:6616780
Image 1
Stahlblechkonstruktion mit Tragegriffen, Mit robusten Beschlägen, Tragegriffen und Deckelarretierung in geöffneter Stellung, Tragkraft: No. 1440-70, -83, -91, -100 bis zu 400 kg ohne Verwendung der Fallgriffe, beim Anheben statische Tragkraft der Fallgriffe maximal 150 kg
Zur Liste hinzufügen

447,46 €/ Stückexkl. MwSt

523,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Material
Stahl
Breite
841 mm
Höhe
427 mm
Tiefe
340 mm
Gesamtzahl der Fächer
1
Mit Fachtrenner
Nein
Herausnehmbares Fach
Ja
Mit Schaum
Nein
Mit Schloss
Nein
Hängeschlossbügel
Nein
Mit Teleskopgriff
Nein
Rollbar
Nein
Mit Schulterriemen
Nein
Farbe
Blau
Signalrot
Nein
Ausführung
Kiste