658,63 €/ Stückexkl. MwSt
770,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | Sonstige |
Breite | 625 mm |
Höhe | 400 mm |
Tiefe | 305 mm |
Gesamtzahl der Fächer | 3 |
Mit Schaum | Nein |
Mit Schloss | Ja |
Hängeschlossbügel | Nein |
Mit Teleskopgriff | Nein |
Rollbar | Nein |
Mit Schulterriemen | Nein |
Farbe | Blau |
Signalrot | Nein |
Ausführung | Sonstige |