40,83 €/ Stückexkl. MwSt
47,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 142-430 |
Typ | Prybar |
Länge | 430 mm |
Gewicht | 405 g |
Material | Aluminium |
Mit gerader Schneide | Nein |
Mit gebogener Schneide | Nein |
Mit Spitze | Ja |
Mit Klaue | Nein |
Mit Kugelkopf | Nein |