47,02 €/ Stückexkl. MwSt
55,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 139 |
Typ | Prybar |
Typ | Brecheisen |
Länge | 400 mm |
Durchmesser | 14 mm |
Gewicht | 480 g |
Material | Stahl |
Mit gerader Schneide | Nein |
Mit gebogener Schneide | Nein |
Mit Spitze | Ja |
Mit Klaue | Nein |
Mit Kugelkopf | Nein |