Eriks
GEDORE

GEDORE 138-400 Biegeeisen

  • ERIKS:11895003
  • Hersteller:1396609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanadium Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

47,02 €/ Stückexkl. MwSt

55,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
138-400
Typ
Bending Tool
Länge
401 mm
Durchmesser
17 mm
Gewicht
645 g
Material
Vanadiumstahl
Mit gerader Schneide
Nein
Mit gebogener Schneide
Nein
Mit Spitze
Nein
Mit Klaue
Nein
Mit Kugelkopf
Nein