Eriks
GEDORE

GEDORE 137 11 GEDORE-Gripzange

  • ERIKS:23072018
  • Hersteller:6407270
Image 1
Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei No. 137 10 blau tauchisoliert, Automatisch verschweißte Oberbacke-absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper, Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt, Kein Aufweiten unter stärkster Belastung, Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder
Zur Liste hinzufügen

40,41 €/ Stückexkl. MwSt

47,28 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
260 mm
Geeignet für
Plattenmaterial
Max. Backenöffnung
45 mm
Gesamtlänge
260 mm
Isoliert
Nein
Schweißzange
Nein