Eriks
GEDORE

GEDORE 137 10 GEDORE-Gripzange

  • ERIKS:23072073
  • Hersteller:6406700
Image 1
Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei No. 137 10 blau tauchisoliert, Automatisch verschweißte Oberbacke-absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper, Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt, Kein Aufweiten unter stärkster Belastung, Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder
Zur Liste hinzufügen

30,02 €/ Stückexkl. MwSt

35,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Geeignet für
Plattenmaterial
Max. Backenöffnung
32 mm
Gesamtlänge
230 mm
Isoliert
Nein
Schweißzange
Nein