Eriks
GEDORE

GEDORE 119-8 Splinttreiber 8mm

  • ERIKS:23077680
  • Hersteller:8759530
Image 1
Ausführung nach DIN 6450, GEDORE Vanadium Stahl, Schlagköpfe induktiv angelassen, Sondermaße auf Anfrage, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

7,17 €/ Stückexkl. MwSt

8,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Typ
Splinttreiber
Durchmesser Spitze
8 mm
Länge
150 mm
Durchmesser
12 mm
Gewicht
109 g
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schaftdurchmesser
12 mm
Schaftform
Achteckig
Mit Handschutz
Nein