Eriks
GEDORE

GEDORE 119-2 Splinttreiber 2mm

  • ERIKS:23077661
  • Hersteller:8758640
Image 1
Ausführung nach DIN 6450, GEDORE Vanadium Stahl, Schlagköpfe induktiv angelassen, Sondermaße auf Anfrage, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

5,98 €/ Stückexkl. MwSt

7,00 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Typ
Splinttreiber
Durchmesser Spitze
2 mm
Länge
150 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
70 g
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schaftdurchmesser
10 mm
Schaftform
Achteckig
Mit Handschutz
Nein