Eriks
GEDORE

GEDORE 1102-004 VDE VDE-Zangen-Satz 3tlg in L-BOXX Mini

  • ERIKS:23900012
  • Hersteller:1708244
Image 1
Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung, In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment
Zur Liste hinzufügen

103,95 €/ Stückexkl. MwSt

121,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Vornschneider
0
Anzahl Waschbeckenzange
0
Anzahl Kombizange
1
Anzahl Flachzange
0
Anzahl Rundzange
0
Anzahl Telefonzange
0
Anzahl Seitenschneider
1
Anzahl Abisolierzangen
1
Anzahl Wasserpumpenzange
0
Anzahl Rohrzange
0
Anzahl Monierzange
0
Anzahl Kneifzange
0
Anzahl Plombenzange
0
Anzahl Zange für Sicherungsringe
0
Anzahl Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
0
Anzahl Gripzange
0
Anzahl Syphonzange
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
3
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
950 g