Eriks
GEDORE

GEDORE 1102-001 Montagezangen-Satz 4-tlg in L-BOXX Mini

  • ERIKS:23899816
  • Hersteller:1692283
Image 1
Für Innen- und Außensicherungsringe, Mit geraden und 90° gewinkelten Backen, In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment
Zur Liste hinzufügen

75,07 €/ Stückexkl. MwSt

87,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Vornschneider
0
Anzahl Waschbeckenzange
0
Anzahl Kombizange
0
Anzahl Flachzange
0
Anzahl Rundzange
0
Anzahl Telefonzange
0
Anzahl Seitenschneider
0
Anzahl Abisolierzangen
0
Anzahl Wasserpumpenzange
0
Anzahl Rohrzange
0
Anzahl Monierzange
0
Anzahl Kneifzange
0
Anzahl Plombenzange
0
Anzahl Zange für Sicherungsringe
4
Anzahl Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
0
Anzahl Gripzange
0
Anzahl Syphonzange
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
4
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
1220 g