Eriks
GEDORE

GEDORE 1101-003 VDE VDE-Werkzeugsatz 8tlg in i-BOXX 72

  • ERIKS:23900417
  • Hersteller:1828045
Image 1
Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, außer Spannungsprüfer No. 4615, In GEDORE i-BOXX® 72
Zur Liste hinzufügen

161,58 €/ Stückexkl. MwSt

189,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Ja
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
3
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Kunststoffbox
Anzahl Zangen
3
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl Innensechskant-Schlüssel
0
Anzahl Rollgabelschlüssel
0
Anzahl Knarren
0
Anzahl Bit-Einsätze
0
Anzahl Drehstifte
0
Anzahl Meißel und Punzen
0
Anzahl Hämmer
0
Anzahl Sägen
0
Anzahl Multifunktionswerkzeuge
0
Anzahl Testwerkzeuge
0