Eriks
GEDORE

GEDORE 1101-002 Zangen-Satz 6tlg in i-BOXX 72

  • ERIKS:23900011
  • Hersteller:1708155
Image 1
Umfangreicher Zangensatz für vielfältige Einsatzzwecke, In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
Zur Liste hinzufügen

173,25 €/ Stückexkl. MwSt

202,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Vornschneider
0
Anzahl Waschbeckenzange
0
Anzahl Kombizange
1
Anzahl Flachzange
2
Anzahl Rundzange
1
Anzahl Telefonzange
0
Anzahl Seitenschneider
1
Anzahl Abisolierzangen
1
Anzahl Wasserpumpenzange
0
Anzahl Rohrzange
0
Anzahl Monierzange
0
Anzahl Kneifzange
0
Anzahl Plombenzange
0
Anzahl Zange für Sicherungsringe
0
Anzahl Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
0
Anzahl Gripzange
0
Anzahl Syphonzange
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
1740 g