Eriks
GEDORE

GEDORE 1101-001 Montagezangen-Satz 8tlg in i-BOXX 72

  • ERIKS:23899815
  • Hersteller:1692275
Image 1
Für Innen- und Außensicherungsringe, Mit geraden und 90° gewinkelten Backen, In GEDORE i-BOXX® 72
Zur Liste hinzufügen

137,44 €/ Stückexkl. MwSt

160,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Vornschneider
0
Anzahl Waschbeckenzange
0
Anzahl Kombizange
0
Anzahl Flachzange
0
Anzahl Rundzange
0
Anzahl Telefonzange
0
Anzahl Seitenschneider
0
Anzahl Abisolierzangen
0
Anzahl Wasserpumpenzange
0
Anzahl Rohrzange
0
Anzahl Monierzange
0
Anzahl Kneifzange
0
Anzahl Plombenzange
0
Anzahl Zange für Sicherungsringe
8
Anzahl Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
0
Anzahl Gripzange
0
Anzahl Syphonzange
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
1983 g