Eriks
GEDORE

GEDORE 1100-243100 Handrohrbieger-Satz 6-15mm in L-BOXX 136

  • ERIKS:11895388
  • Hersteller:4568450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abmessungen von 6 bis 15 mm Ø bis 180°, Weiche Kupferrohre EN 1057 (auch mit fester Ummantelung), Besonders leichtes Biegen durch Ratschenbewegung mit Umschaltknarre 1/2" in langer Ausführung, In GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Zur Liste hinzufügen

1.298,04 €/ Satzexkl. MwSt

1.518,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1100
Typ
Hand pipe bender set
Rohrdurchmesser
15 mm
Biegewinkel
180 °
Länge
357 mm
Geeignet für Stahl
Nein
Geeignet für Kupfer
Ja
Mit Gleitschiene
Nein