Eriks
GEDORE

GEDORE 101 Automatik-Körner mit Spitze

  • ERIKS:23077219
  • Hersteller:8722880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für Einhandbedienung, Automatische Schlagauslösung durch Federmechanismus, Schlagkraft zwischen 60-130 N stufenlos einstellbar
Zur Liste hinzufügen

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

43,41 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
101
Typ
Automatic center punch with tip and hand guard
Typ
Körner
Länge
130 mm
Gewicht
100 g
Material
Vanadiumstahl
Durchmesser Spitze
4 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Schaftform
Sonstige
Mit Handschutz
Nein
Automatikausführung
Nein
Schlagkraft
von 60 bis 130 N
Oberflächenschutz
Vernickelt