Eriks
GEDORE

GEDORE 100-16 Körner

  • ERIKS:23077218
  • Hersteller:8721480
Image 1
Ausführung nach DIN 7250, Vanadium Stahl, Schlagköpfe induktiv angelassen
Zur Liste hinzufügen

9,56 €/ Stückexkl. MwSt

11,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Typ
Körner
Länge
150 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Durchmesser Spitze
8 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Schaftform
Achteckig
Mit Handschutz
Nein
Automatikausführung
Nein
Oberflächenschutz
Lackiert