4,19 €/ Stückexkl. MwSt
4,90 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Typ | Körner |
Länge | 120 mm |
Durchmesser | 4 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Durchmesser Spitze | 4 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schaftform | Achteckig |
Mit Handschutz | Nein |
Automatikausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Lackiert |