Eriks
GEDORE

GEDORE 1.70/2 Trenn- und Montagegabel 23 mm

  • ERIKS:23085186
  • Hersteller:8029480
Image 1
Für ein schnelles Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerungsteilen, Auch geeignet zur Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trenn- und Demontagearbeiten, Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden, Mit Hammerschlägen auf das Stielende werden die zu trennenden Teile auseinander getrieben
Zur Liste hinzufügen

61,87 €/ Stückexkl. MwSt

72,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Umdrehbare Arme
Ja
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Ausführung
Demontage / Montage Gabel