Eriks
GEDORE

GEDORE 1.38/0 Abziehvorrichtung

  • ERIKS:23086559
  • Hersteller:8017550
Image 1
Diese Abziehvorrichtungen werden in Verbindung mit den Trennmessern No. 1.40 eingesetzt, Die Zugbolzen werden in die Gewindelöcher der Trennmesser eingeschraubt
Zur Liste hinzufügen

68,06 €/ Stückexkl. MwSt

79,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
125 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
120 mm
Umdrehbare Arme
Ja
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
120 mm