Eriks
GEDORE

GEDORE 1.35/2 Gleithammer

  • ERIKS:23086562
  • Hersteller:8039010
Image 1
Geeignet zum Abziehen kleiner Kugellager, da oft der Platz für Gegenstützen nicht vorhanden ist, Auch verwendbar mit Gewindeadaptern No. 1.81
Zur Liste hinzufügen

105,17 €/ Stückexkl. MwSt

123,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
515 mm
Schlüsselweite
24 mm
Schlaggewicht
1.7 kg