Eriks
GEDORE

GEDORE 1.35/1 Gleithammer

  • ERIKS:23086563
  • Hersteller:8016070
Image 1
Geeignet zum Abziehen kleiner Kugellager, da oft der Platz für Gegenstützen nicht vorhanden ist, Auch verwendbar mit Gewindeadaptern No. 1.81
Zur Liste hinzufügen

33,42 €/ Stückexkl. MwSt

39,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
277 mm
Schlüsselweite
13 mm
Schlaggewicht
0.2 kg