Eriks
GEDORE

GEDORE 1.19/2 Abzieher, 3-armig

  • ERIKS:23899160
  • Hersteller:1465015
Image 1
Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager
Zur Liste hinzufügen

136,10 €/ Stückexkl. MwSt

159,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
140 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
160 mm
Anzahl Arme
3
Hydraulische Spindel
Ohne
Max. Zugkraft
3 t
Hakenfußbreite
21 mm
Hakenfußtiefe
20 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
6.5 mm
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
215 mm