Eriks
GEDORE

GEDORE 1.18/1 Abzieher, 2-armig

  • ERIKS:23899156
  • Hersteller:1464965
Image 1
Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager
Zur Liste hinzufügen

54,45 €/ Stückexkl. MwSt

63,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
110 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
110 mm
Anzahl Arme
2
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Max. Zugkraft
2 t
Hakenfußbreite
17 mm
Hakenfußtiefe
18 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
5 mm
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
163 mm