Eriks
GEDORE

GEDORE 1.15/4 Abzieher

  • ERIKS:23086691
  • Hersteller:8006510
Image 1
Bewährte, besonders kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Technische und wirtschaftliche Vorteile durch die variable Spanntiefe und das selbsttätige Anpressen der Haken, Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungscheiben, die auf längeren Wellen sitzen, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel
Zur Liste hinzufügen

306,86 €/ Stückexkl. MwSt

359,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
390 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
280 mm
Anzahl Arme
3
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Mit Schnellverstellung
Nein
Max. Zugkraft
12 t
Hakenfußbreite
32 mm
Hakenfußtiefe
20 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
3.5 mm
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
250 mm