105,17 €/ Stückexkl. MwSt
123,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Spanntiefe | 210 mm |
Max. Spannweite (Außenabziehen) | 200 mm |
Anzahl Arme | 2 |
Umdrehbare Arme | Nein |
Spannbügel | Ja |
Hydraulische Spindel | Ohne |
Max. Zugkraft | 5 t |
Hakenfußbreite | 25 mm |
Hakenfußtiefe | 16 mm |
Hakenfußstärke an der Spitze | 3 mm |
Ausführung | Sonstige |
Gewindelänge | 200 mm |