Eriks
GEDORE

GEDORE 1.14/1L Lüfterabzieher 2-armig f.Bohrungen ab Ø 10 mm

  • ERIKS:23086457
  • Hersteller:8005110
Image 1
Besonders schlanke Haken, doppelseitig verwendbar, mit dreifacher Verstellmöglichkeit der Spanntiefe, Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an, Verwendung bei Kühllüfter mit 2-Loch ab 10 mm Lochdurchmesser
Zur Liste hinzufügen

98,99 €/ Stückexkl. MwSt

115,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Max. Spannweite (Außenabziehen)
150 mm
Anzahl Arme
2
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Max. Zugkraft
1 t
Hakenfußbreite
6.6 mm
Hakenfußtiefe
6 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
1 mm
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
155 mm