Eriks
GEDORE

GEDORE 1.13/2 Abzieher

  • ERIKS:23086705
  • Hersteller:8004300
Image 1
Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw., Preiswertes, wirtschaftliches Modell, Selbsttätiges Anpressen der Haken
Zur Liste hinzufügen

147,27 €/ Stückexkl. MwSt

172,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
160 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
130 mm
Anzahl Arme
3
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Mit Schnellverstellung
Nein
Max. Zugkraft
7.5 t
Hakenfußbreite
25 mm
Hakenfußtiefe
14 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
3 mm
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
200 mm