43,31 €/ Stückexkl. MwSt
50,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Spanntiefe | 60 mm |
Max. Spannweite (Außenabziehen) | 60 mm |
Anzahl Arme | 3 |
Umdrehbare Arme | Nein |
Spannbügel | Ja |
Hydraulische Spindel | Ohne |
Mit Schnellverstellung | Nein |
Max. Zugkraft | 0.75 t |
Hakenfußbreite | 10 mm |
Hakenfußtiefe | 5 mm |
Hakenfußstärke an der Spitze | 2 mm |
Ausführung | Sonstige |
Gewindelänge | 80 mm |