Eriks
GEDORE

GEDORE 1.13/0 Abzieher

  • ERIKS:23086713
  • Hersteller:8004140
Image 1
Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw., Preiswertes, wirtschaftliches Modell, Selbsttätiges Anpressen der Haken
Zur Liste hinzufügen

61,87 €/ Stückexkl. MwSt

72,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
80 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
70 mm
Anzahl Arme
3
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Mit Schnellverstellung
Nein
Max. Zugkraft
2 t
Hakenfußbreite
14 mm
Hakenfußtiefe
8 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
2 mm
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
110 mm