Eriks
GEDORE

GEDORE 1.12/01 Polklemmenabzieher, 2-armig

  • ERIKS:23086763
  • Hersteller:8003760
Image 1
Ideal zum Abziehen kleiner Teile wie Batterieklemmen, Scheiben, Räder, Kugellager usw., Selbsttätiges Anpressen der Haken
Zur Liste hinzufügen

27,52 €/ Stückexkl. MwSt

32,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
60 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
60 mm
Anzahl Arme
2
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Max. Zugkraft
0.5 t
Hakenfußbreite
10 mm
Hakenfußtiefe
5 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
2 mm
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
80 mm