Eriks
GEDORE

GEDORE 1.11/1 Abzieher, 3-armig

  • ERIKS:23086717
  • Hersteller:8002950
Image 1
Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an, Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.11/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können
Zur Liste hinzufügen

92,80 €/ Stückexkl. MwSt

108,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
80 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
90 mm
Anzahl Arme
3
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Mit Schnellverstellung
Nein
Max. Zugkraft
3 t
Hakenfußbreite
17 mm
Hakenfußtiefe
7 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
2 mm
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
125 mm