Eriks
GEDORE

GEDORE 1.07/2A Universal-Abzieher 3-armig 200x150mm

  • ERIKS:23086723
  • Hersteller:8114240
Image 1
Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken , Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Abzughaken mit Schraubverbindung, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Zur Liste hinzufügen

228,90 €/ Stückexkl. MwSt

267,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
150 mm
Spannweite (Innenabziehen)
von 0 bis 260 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
200 mm
Anzahl Arme
3
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Mit Schnellverstellung
Nein
Max. Zugkraft
5 t
Hakenfußbreite
30 mm
Hakenfußtiefe
18 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
3.5 mm
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
210 mm